Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach-Rahmen weiß R2-ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-21053905
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000310
EAN/GTIN:
     4010312903681
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß

2-fach-Rahmen weiß R2-ws

Rahmen innen 55x55mm. 2-fach-Rahmen, 80x151mm außen. 15mm hoch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Schaltereinsätze:
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Schalterrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,25*
€ 4,81*
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 4,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 5,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.