Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21053021 Herst.-Nr.: 4093KRMTSD EAN/GTIN: 4011377049390 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Komp.Raumcontroller Modul 4093 KRM TS D für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD. Serie AS / A ohne Adapterrahmen. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen und Regeln der Raumtemperatur Bedienen von Verbrauchern, z. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Betätigungspunkte: | 6 | Mit Display: | nein | Status-LED: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KNX-Controller, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 189,34* | € 215,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 188,55* | € 228,29* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 188,42* | € 228,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 190,96* | € 230,66* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 194,89* | € 235,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|