| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20767662 Herst.-Nr.: NPA40804/10-2 EAN/GTIN: 4007360615871 |
|
|
| | |
| Einzelzugabdichtung teilb. HexaSpeed EZA-t 10mm NPA40804/10-2 Teilbare Einzelzugabdichtung 10 mm für 3,0-5,0 mm Kabel zur Abdichtung und Zugentlastung der Mikrokabel zum RAUSPEED Mikrokabelrohr. Druckdicht bis 0,5 bar, Teilbarkeit ermöglicht Abdichtung von unbelegten und belegten RAUSPEED Mikrokabelrohren. Rohrabmessung und Kabeldurchmesser sind durch Signierung am Dichtgummi gekennzeichnet. Einfache Montage durch Scharnier und maximal drei Einzelteile. Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Außendurchmesser: | 10 mm | Innendurchmesser: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,99* | € 269,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 222,87* | € 269,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,13* | € 271,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,0052* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|