Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel FWK-Plus 100x250 ws FWKP10025059016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20763377
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWKP10025059016
EAN/GTIN:
     4012740987813
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel (kabelkanal)

Flachwinkel FWK-Plus 100x250 ws FWKP10025059016

Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWKP für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 170,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,14*
€ 171,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 177,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.