Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 50x110mm verk.ws R30329016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20762981
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R30329016
EAN/GTIN:
     4012740020091
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
aussenecke brandschutzkanal

Außeneck 50x110mm verk.ws R30329016

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Winkel:
113 °
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,81*
€ 242,12*
Frei Haus
ab € 203,77*
€ 244,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 246,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,85*
€ 250,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,42*
€ 254,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.