| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20657637 Herst.-Nr.: 1SNA115146R1500 EAN/GTIN: 3472591151466 |
| |
|
| | |
| Bolzenanschlussklemme 120qmm, 220A, grau M120/35.FF Durchgangs-Reihenklemmen mit Bolzenanschlusstechnik aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 27 mm bis 55 mm. Sie können auf DIN 3-Schienen oder Trägerplatten montiert werden mit beidseitiger Verriegelung für eine einfache Montage. Kabelschuhe werden gemäß NF C20- 130 und DIN 46234 befestigt. Reihenklemmen mit Bolzenanschluss von ABB gewährleisten eine zuverlässige Verbindung und wurden speziell für die Anforderungen hoher Stromstärken entwickelt. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2,5..70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2,5..70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 35..300 mm² | Bemessungsstrom In: | 220 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Bolzenanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Bolzenanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,85* | € 11,68* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 13,07* | € 16,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,63* | € 16,69* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,74* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|