Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-STEEL SH 4,6X201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-STEEL SH 4,6X201
Kabelbinder WT-STEEL SH 4,6X201
Artikel-Nr.:
     6012-20655071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240821
EAN/GTIN:
     4046356705691
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder WT-STEEL SH 4,6X201

Kabelbinder, silber
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0,26 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,5695*
€ 0,7295*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5906*
€ 0,7606*
100
€ 5,46*
ab € 0,5926*
€ 0,7626*
100
€ 5,95*
ab € 0,59988*
€ 0,76988*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6176*
€ 0,7876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7876*
€ 0,93724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7676*
€ 0,91344
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212610
ab € 108,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.