Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus
Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus
Artikel-Nr.:
     6012-20565990
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,155,002
EAN/GTIN:
     9007947330758
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus

Der Fronius Symo GEN24 Plus ist der ideale Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmäßigen Features deckt das dreiphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Serienmäßige Anbindung an WLAN, Ethernet, Notstromfunktion - Mit dem integrierten PV Point (Basisnotstromversorgung einer Steckdose) und Full Backup-Option bei Batterieanbindung, Energiemanagement - 4 digitale IOs um den Eigenverbrauch zu steigern, Multi Flow Technology - Parallele Energieflüsse, auch im Notstromfall, Dynamic Peak Manager - Beste Erträge selbst bei Verschattung, SuperFlex Design - Maximale Freiheit in der PV Anlagenauslegung, Solar.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
25 A
Bemessungsspannung MPP:
80..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
8000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97,8 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
ohne
Ethernet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter fronius, kfz wechselrichter, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.160,81*
€ 2.309,25*
Frei Haus
ab € 2.258,73*
€ 2.396,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.297,96*
€ 2.447,80*
Frei Haus
ab € 2.325,45*
€ 2.484,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,80*
€ 2.912,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.423,82*
€ 2.884,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,56*
€ 2.797,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,10*
€ 2.752,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.297,96*
€ 2.734,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,313,CK
ab € 156,47*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 161,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.