Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus
Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus
Artikel-Nr.:
     3517K-20565990
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,155,002
EAN/GTIN:
     9007947330758
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Hybrid-Wechselrichter 8000VA Symo GEN24 8.0 Plus

Der Fronius Symo GEN24 Plus ist der ideale Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmäßigen Features deckt das dreiphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Serienmäßige Anbindung an WLAN, Ethernet, Notstromfunktion - Mit dem integrierten PV Point (Basisnotstromversorgung einer Steckdose) und Full Backup-Option bei Batterieanbindung, Energiemanagement - 4 digitale IOs um den Eigenverbrauch zu steigern, Multi Flow Technology - Parallele Energieflüsse, auch im Notstromfall, Dynamic Peak Manager - Beste Erträge selbst bei Verschattung, SuperFlex Design - Maximale Freiheit in der PV Anlagenauslegung, Solar.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
25 A
Bemessungsspannung MPP:
80..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
8000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97,8 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
ohne
Ethernet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter fronius, kfz wechselrichter, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.177,73*
€ 2.301,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.261,78*
€ 2.389,10*
Frei Haus
ab € 2.311,13*
€ 2.440,24*
Frei Haus
ab € 2.330,34*
€ 2.460,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,10*
€ 2.843,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,59*
€ 2.816,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.297,41*
€ 2.733,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,78*
€ 2.691,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,313,CK
ab € 176,01*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 180,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.