Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Profil 2000mm schwarz 53603080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20452524
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53603080
EAN/GTIN:
     4251433912606
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED-Alu-Profil 2000mm schwarz 53603080

Anbauprofil, schwarz eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53003000 53006000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53007000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53402000 53402070 53402080 53432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
25,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,89*
€ 32,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 25,33*
€ 34,41*
€ 4,98*
ab € 26,60*
€ 36,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 37,40*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 27,62*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402000
€ 13,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402070
€ 12,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53003000
€ 3,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53057080
€ 2,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53432070
€ 28,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53059080
€ 19,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53006000
€ 25,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53007000
€ 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.