Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761608411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761608411
LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761608411
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-20450139
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8740761608411
EAN/GTIN:
     4052075168433
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761608411

Stehleuchte SL 740 L eco mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 62W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische T5 Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,27*
€ 641,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,11*
€ 712,43*
Frei Haus
ab € 634,20*
€ 719,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 640,94*
€ 726,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 658,70*
€ 742,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,19*
€ 864,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,18*
€ 855,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,97*
€ 830,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,68*
€ 807,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,94*
€ 762,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.