| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20355299 Herst.-Nr.: 68000053 EAN/GTIN: 4012591104612 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Gr.2 FP AP 20 Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 2. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Höhe: | 310 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte, Einbautableau, Platte, Einbauplatte, Befehlsgerätetableau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,19* | € 17,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,30* | € 17,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,43* | € 17,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,50* | € 17,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,09* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|