Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20258260 Herst.-Nr.: 5TT42054 EAN/GTIN: 4001869324197 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 8VAC 16A 1S/1Ö 5TT4205-4 Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 8V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Weitere Informationen: | | Funktion: | teilelektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 90 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Steuerspannung 1: | 8 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,37* | € 32,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,74* | € 33,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,59* | € 34,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,90* | € 36,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,77* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|