|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-20183551 Herst.-Nr.: REN706X EAN/GTIN: 3599430029301 |
| |
|
|  |  |
 | Modul Abdeckung Leerfeld modesta REN706X Modul Abdeck. Leerfelder o. als Platzhalter für zukünftige Erweiterungen modular Weitere Informationen:  |  | Breite: | 120 mm | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 18 mm | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 38,96* | € 50,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 39,13* | € 50,86* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,07* | € 52,43* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 41,11* | € 53,57* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 43,40* | € 56,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|