| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19754098 Herst.-Nr.: XEV1S22T2TF EAN/GTIN: 4012740990493 |
| |
|
| | |
| Ladestation witty flow EEBus 22kW RFID Typ2 XEV1S22T2TF Ladestation witty flow EEBus 22kW RFID mit Typ2 Ladedose + Schutzkontakt. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851 oder Ladebetriebsart 2 bzw. 1 zur direkten Ladung über Schutzkontakt®-Steckdose, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode-2-Schutzkontakt®-Steckdose 16 A und Mode-3-Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW | Nennanschlussleistung: | 22 kW | Breite: | 250,5 mm | Höhe: | 549 mm | Tiefe: | 173 mm | Montageart: | Wandmontage | Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.125,97* | € 1.261,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,40* | € 1.376,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.237,84* | € 1.389,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|