Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager XEV1S22T2TF Ladestation witty flow EEBus 22kW RFID m.Typ2 Ladedose +Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0787539
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV1S22T2TF
EAN/GTIN:
     4012740990493
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Ladestation witty flow EEBus 22kW RFID mit Typ2 Ladedose + Schuko. Wallbox Ladestation mit UV-bestandigem Kunststoffgehause zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851 oder Ladebetriebsart 2 bzw. 1 zur direkten Ladung uber Schuko?-Steckdose, abgesichert uber Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode-2-Schuko?-Steckdose 16 A und Mode-3-Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Au?enbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung moglich. Bestehend aus Wandgehause mit Kabelhalterung, Kabeleinfuhrung zur Spannungsversorgung, RFID-Lesegerat, Webserver zur Konfiguration und LED-Anzeige. Der integrierte Ladecontroller erlaubt die Einstellung von Betriebsart (1-/3-phasig) und Ladestrom (6 - 32 A). Die Statusanzeige erfolgt uber eine LED-Anzeige. Mit dem optionalen Energiemanagement Controller erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, hausliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermoglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), das koordinierte Laden ggf. mit flexiblen Stromtarifen sowie das kostenoptimierte als auch ausschlie?liche Laden mit Photovoltaik-Strom. Zusatzlich informiert der optionale Energiemanagement Controller uber alle Stromzuflu?sse und -verbrauche im Haus. Der Datenaustausch erfolgt uber den Kommunikationsstandard EEBus.Die Spannungsversorgung der Ladestation muss uber einen separaten Stromkreis verfugen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller kann vor der erstmaligen Inbetriebnahme mittels Webserver uber WLAN, manuell oder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.123,02*
€ 1.265,19*
Frei Haus
ab € 1.232,57*
€ 1.380,96*
Frei Haus
ab € 1.236,25*
€ 1.394,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,19*
€ 1.505,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,62*
€ 1.487,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,31*
€ 1.423,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,55*
€ 1.382,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,02*
€ 1.336,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
XEVA400
ab € 108,63*
Zubehör
Hager
XEVA410
ab € 25,13*
Zubehör
Hager
XEVA110
ab € 412,18*
Zubehör
Hager
XEVA310
ab € 31,07*
Zubehör
Hager
XEVA100
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.