Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdeckel L:31,6mm, B:5,2mm,gr DFS-CP 2,5-4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flanschdeckel L:31,6mm, B:5,2mm,gr DFS-CP 2,5-4L
Flanschdeckel L:31,6mm, B:5,2mm,gr DFS-CP 2,5-4L
Artikel-Nr.:
     6012-19456396
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012321
EAN/GTIN:
     4046356661850
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Flanschdeckel L:31,6mm, B:5,2mm,gr DFS-CP 2,5-4L

Flanschdeckel, Länge: 31,6 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 26 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
5,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2392*
€ 1,5892*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3182*
€ 1,6982*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,37133*
€ 1,76133*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3752*
€ 1,7652*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4258*
€ 1,8358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7652*
€ 2,10059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6952*
€ 2,01729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3752*
€ 1,63649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.