| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19169962 Herst.-Nr.: 8101-2000/000-022 EAN/GTIN: 4066966339307 |
| |
|
| | |
| Application LoadManagement 5 Licences 8101-2000/000-022 Application Load Management 5 charging points Weitere Informationen: | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.070,66* | € 1.184,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,38* | € 1.247,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,29* | € 1.259,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.139,02* | € 1.266,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|