Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker RJ11 f.Flachbandkbl. 37511.1-100 (VE100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Modular-Stecker RJ11 f.Flachbandkbl. 37511.1-100 (VE100)
Modular-Stecker RJ11 f.Flachbandkbl. 37511.1-100 (VE100)
Artikel-Nr.:
     6012-19098835
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37511.1-100
EAN/GTIN:
     4049759133856
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker

Modular-Stecker RJ11 f.Flachbandkbl. 37511.1-100 (VE100)

RJ-Westernstecker ungeschirmt. RJ 45 8P4C. Geeignete Handzange: für RJ11/RJ12/RJ45: E-MUC410.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ11 6(4)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0491*
6 Tage
53
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,66*
€ 4,09*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 4,11*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,14*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,39*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.