Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19081707 Herst.-Nr.: 100023002 EAN/GTIN: 4018359396589 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose AMJ45 8/8K Ap Cat6A aws 80x65mm 100023002 Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen wie hier für Aufputz-Installationen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6A (IEC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 14,31* | € 17,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 14,19* | € 18,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 14,34* | € 18,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,69* | € 19,25* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,70* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|