| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19079666 Herst.-Nr.: 95-250-10-BP EAN/GTIN: 4056418201986 |
|
|
| | |
| FC-Singlemode-Stecker 95-250-10-BP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp: | FC | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,795* | € 4,695* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,8326* | € 4,7326* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,80* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 473,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|