Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19072733 Herst.-Nr.: 100022962 EAN/GTIN: 4018359363215 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose Cat.6A apws UMJ45 8/8 K UP/50 100022962 Leistungsmerkmale: ungeschirmt, Stabile, kompakte ergonomische Bauform, die bei der Montage gut in der Hand liegt, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Eigenständige AP-Bauform lieferbar, ein AP-Ergänzungsset wird nicht benötigt, Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden, Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder, UP: Kabelzuführung durch zentrische Kabelzugentlastung aus 8 Richtungen in 45° Schritten, AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten, Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Bauform mit niedriger Einbautiefe (29 mm) problemloser Einbau in den Bodentank, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften, Schutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(4) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6A (IEC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,08* | € 10,78* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 8,308* | € 11,078* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,474* | € 11,294* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,00* | € 11,98* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 9,34* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|