Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT modul 8(8)UPK 1309141102-E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309141102-E Steckdose Weiß
METZ CONNECT 1309141102-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-19058389
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309141102-E
EAN/GTIN:
     4250184105923
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose 1 fach
datendose

Anschlussdose E-DAT modul 8(8)UPK 1309141102-E rws

Kanal-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert , kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: btr datendose
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,80*
10
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,05*
2 Tage
508
1
€ 6,40*
ab € 2,67*
€ 3,70*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,19*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,92*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,85*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,944*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,33*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.