Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"1HE Rangierfeld Cat.6,16xRJ45/s 305887


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"1HE Rangierfeld Cat.6,16xRJ45/s 305887
19"1HE Rangierfeld Cat.6,16xRJ45/s 305887
Artikel-Nr.:
     6012-19053889
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     305887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

19"1HE Rangierfeld Cat.6,16xRJ45/s 305887

Rangierfeld, leer, geschirmt, 16 Anschlussmodule Real10 Kat.6, RJ45/s inkl. EMV Schutzhaube und Staubschutzkappen, 19"
Befestigungskit, 3 Kabelführungsbügel, 4 Bezeichnungsstreifen, Kabelbinder, Montageanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
16
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
16
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 158,43*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,89*
€ 159,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 165,04*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 131,09*
€ 165,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.