Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower AVR, LCD SMT1000I-6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 1
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 1
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 2
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-19008771
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMT1000I-6W
EAN/GTIN:
     3606481978042
Suchbegriffe:
Haustechnik Serviceverträge
UPS
USV
USV Anlage

Tower AVR, LCD SMT1000I-6W

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1000VA USV-Tower liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,82*
€ 682,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,92*
€ 754,12*
Frei Haus
ab € 704,93*
€ 765,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 718,10*
€ 781,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.198,55*
€ 2.398,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,57*
€ 930,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,64*
€ 925,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,34*
€ 871,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,10*
€ 854,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1500R2I-6W
ab € 1.152,72*
Ähnlich
APC
SMT3000R2I-6W
ab € 2.312,24*
Ähnlich
APC
SMX750INC
ab € 910,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.