Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrorohrverbund HexaSpeed 24x7, or MPB47100/25KKABA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-19008267
Hersteller:
     Hexatronic
Herst.-Nr.:
     MPB47100/25KKABA
EAN/GTIN:
     k.A.

Mikrorohrverbund HexaSpeed 24x7, or MPB47100/25KKABA

RAUSPEED Mikrokabelrohre 24*7*1,5+14*2,0 (PE-HD, fest gebündelt mit einem PP Mantel. Direkt erdverlegbar im offenen Graben sowie im Pflugverfahren. Einzelrohre mit reibungsarmer RTR-Innenriefung zur Erreichung maximaler Längen beim Einblasen von Glasfaserkabeln. Hochwertige Materialien garantieren beste Funktionalität und eine lange Lebensdauer: -Einzelrohre aus PE-HD nach DIN 16874 (Nur Neuware, keine Mehrschichtrohre) -Mantelmaterial PP für einfaches Öffnen des Verbundes -Streckgrenze Mantelmaterial > 25 N/mm² -Zeitstandprüfung Rohre 170h / 80°C / 4 N/mm² nach DIN 16874 -Rohre 100% geprüft auf Durchgängigkeit und Dichtheit -UV-Stabilisierung Rohre und Mantel für mindestens 3 Jahre in Mitteleuropa / 2 Jahre Südeuropa (DIN EN ISO 4892-2 mit anschließender Zeitstandprüfung nach DIN 16874 bzw.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.888,21*
€ 7.108,661*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.957,405*
€ 7.178,248*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.178,248*
€ 8.542,11512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.124,047*
€ 8.477,61593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.994,274*
€ 8.323,18606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.957,405*
€ 8.279,31195
pro Packung
1 Packung enthält 700 Meter (ab € 9,93915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.