Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK Netzverteiler 4231002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK Netzverteiler 4231002
Artikel-Nr.:
     6012-19008168
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4231002
EAN/GTIN:
     4013456581968

GFK Netzverteiler 4231002

GfK Netzverteiler NVt, 96 Fasern, HS, 48 Ausgänge, IP65 (4231002). Schutzrate: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standverteiler
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
nein
LSA:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
1600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 905,92*
€ 1.007,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 920,73*
€ 1.016,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 939,64*
€ 1.037,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,90*
€ 1.210,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,11*
€ 1.194,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,82*
€ 1.156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,25*
€ 1.128,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.