Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniktaster 3-f 2053 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroniktaster 3-f 2053 U
Elektroniktaster 3-f 2053 U
Artikel-Nr.:
     6012-19007178
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001413A1117
EAN/GTIN:
     4011395284865
Suchbegriffe:
Drucktaster
bj drucktaster
drucktaster

Elektroniktaster 3-f 2053 U

Elektroniktster 3-fach 24V, mit 6 Schliesser-Kontakten, mit 6 Status-LEDs.Zum Anschluss an einen Raumcontroller, Binäreingang, SPS,...Jeder Elektronitaster enthält zwei einheitliche steckbare Anschluss-Blöcke mit Steckklemmen.Die Schliesser-Kontakte und LED s sind einzeln auf die Anschluss-Blöcke herausgeführt.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Ausführung kontaktlos:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Polzahl:
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0,05 A
Mit Beleuchtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,32*
€ 61,42*
€ 5,46*
ab € 49,75*
€ 64,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 66,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,96*
€ 67,36*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,67*
€ 76,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.