| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19000264 Herst.-Nr.: LKD9ZQ010040001 EAN/GTIN: 4066449283196 |
| |
|
| | |
| Pro Plus Modul Keystone Cat.6A, 360 Schirm LKD9ZQ010040001 MegaLine ® Connect45 Pro PlusRJ45 Buchsenmodul im Keystone-Format.Das Buchsenmodul ist ohne Spezialwerkzeug anzuschließen und ist kompatibel zu allen Systemkomponenten der MegaLine ® Connect45 Pro Produktfamilie.Zur Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | AWG-Bereich: | 26..22 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,76* | € 5,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,27* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|