Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfbuch m.USB-Stick 985578.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfbuch m.USB-Stick 985578.1
Prüfbuch m.USB-Stick 985578.1
Artikel-Nr.:
     6012-18877381
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     985578.1
EAN/GTIN:
     4051859396543
Suchbegriffe:
Überwachungseinrichtung
Überwachungseinrichtung für Notstro...

Prüfbuch m.USB-Stick 985578.1

Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN V VDE V 0108-1002010-08. Ordner mit Protokollvorlagen zur Unterstützung undDokumentation der regelmäßigen Prüfungen einer Sicherheitsbeleuchtungmit Einzelbatterien, Gruppen- oder Zentralbatterie-Anlage. Ergänzendkönnen in dem Ordner Unterlagen zur Dokumentation der gesamten Anlagewie Pläne und Leuchtendokumentationen eingefügt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
315 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 54,60*
€ 5,46*
ab € 41,98*
€ 55,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 56,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,96*
€ 57,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,87*
€ 59,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.