| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18877381 Herst.-Nr.: 985578.1 EAN/GTIN: 4051859396543 |
| |
|
| | |
| Prüfbuch m.USB-Stick 985578.1 Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN V VDE V 0108-1002010-08. Ordner mit Protokollvorlagen zur Unterstützung undDokumentation der regelmäßigen Prüfungen einer Sicherheitsbeleuchtungmit Einzelbatterien, Gruppen- oder Zentralbatterie-Anlage. Ergänzendkönnen in dem Ordner Unterlagen zur Dokumentation der gesamten Anlagewie Pläne und Leuchtendokumentationen eingefügt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 315 mm | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,53* | € 54,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,98* | € 55,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,17* | € 56,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,05* | € 57,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,52* | € 59,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|