| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18874031 Herst.-Nr.: 40071356736 EAN/GTIN: 4012539366607 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte GuideLedSL13031.2CGS GuideLed SL 13031.2 CG-S, runde Deckeneinbauleuchte, mit asymmetrischer, tiefstrahlender Optik für Fluchtwegausleuchtung mit 1 lx für Montagehöhen bis 17 m oder für erhöhte Beleuchtungsstärkeanforderungen z.B. 10,8 lx gem. NFPA, 4000 K, LED Versorgungund CG-S Technologie (20 Adressen) im Gehäuse mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,10* | € 230,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,98* | € 237,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|