Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte RESPRO TEC #42936618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESPRO TEC-GP ESC HC ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 4,4W 378lm weiß
RESPRO TEC-GP ESC HC ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 4,4W 378lm weiß
RESPRO TEC-GP ESC HC ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 4,4W 378lm weiß
RESPRO TEC-GP ESC HC ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 4,4W 378lm weiß
Artikel-Nr.:
     6012-18871639
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42936618
EAN/GTIN:
     9010299642943
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte RESPRO TEC #42936618

LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, high ceilings (HC) Variante für hohe Deckenhöhen > 7 Meter, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul in Schutzart IP54, Dichtungskuppel aus PMMA, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,45*
€ 319,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,29*
€ 319,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 321,96*
€ 5,95*
ab € 286,46*
€ 339,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011606
ab € 5,37*
Sonstiges
Zumtobel
59011608
ab € 5,37*
Sonstiges
Zumtobel
59000031
ab € 11,81*
Sonstiges
Zumtobel
59000032
ab € 9,23*
Sonstiges
Zumtobel
59000473
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.