Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 10x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 10x35
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 10x35
Artikel-Nr.:
     6012-18853297
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/01 10x35
EAN/GTIN:
     4001796721816
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 10x35

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m 10 x 35, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,60*
€ 13,48*
€ 5,46*
ab € 13,23*
€ 18,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,01*
€ 20,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.