| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18758672 Herst.-Nr.: 601805 EAN/GTIN: 4007235018059 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte sw-si 75W E27 601805 Albert-Wandleuchte 601805 - hängend -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit Kathedralglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : schwarz- IP 23 - Schutzklasse : 220 x 460 x 295 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 113,60* | € 137,82* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 139,50* | € 139,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,53* | € 141,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,96* | € 147,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,43* | € 148,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|