Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufputzleuchte 840 PUNCH 3LRO #96635386


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX Aufputzleuchte 22,2W 3014lm 4000K DALI weiß
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX Aufputzleuchte 22,2W 3014lm 4000K DALI weiß
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX Aufputzleuchte 22,2W 3014lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     6012-18723066
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635386
EAN/GTIN:
     9010299711458
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Aufputzleuchte 840 PUNCH 3LRO #96635386

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,91*
€ 300,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,45*
€ 301,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,56*
€ 303,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.