| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18713706 Herst.-Nr.: 601822 EAN/GTIN: 4007235018226 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte sw-si, BWM 601822 Albert-Wandleuchte 601822 - mit integrierten Bewegungsmelder -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Hohlglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : schwarz- IP 23 - Schutzklasse : 175 x 395 x 265 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 178,63* | € 178,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,08* | € 187,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,68* | € 188,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,84* | € 191,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,48* | € 194,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|