| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18713237 Herst.-Nr.: 692410 EAN/GTIN: 4007235924107 |
| |
|
| | |
| LED-Wandstrahler silber 692410 Albert-Wandkleinstrahler 692410\n90 Grad schwenkbar, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Borosilikatglas, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium.1 x LED 16 W, warmweiß 3000 K, 1600 : IP 54 - Schutzklasse : 150 x 150 x 160 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led fluter 2000k, led außenfluter, 3200k fluter, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 235,88* | € 235,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,60* | € 253,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,85* | € 253,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,49* | € 255,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,90* | € 255,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|