| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18713067 Herst.-Nr.: 666562 EAN/GTIN: 4007235665628 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte schwarz 666562 Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6562\nFarbe: schwarz, mit 1 x LED 20 W, 2000 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Acrylglas opal, schlagfest Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 218,65* | € 260,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,88* | € 267,06* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 268,88* | € 268,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,50* | € 269,55* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 230,82* | € 273,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|