Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6562, IP54 IK08, 32 x 32cm, 20W 3000K 2000lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6562, IP54 IK08, 32 x 32cm, 20W 3000K 2000lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt
Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6562, IP54 IK08, 32 x 32cm, 20W 3000K 2000lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-666562
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666562
EAN/GTIN:
     4007235665628
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6562, IP54 IK08, 32 x 32cm, 20W 3000K 2000lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-666562
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: B∕ H∕ T: 32∕ 32∕ 5,5 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • IP-Schutzart: 54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Acrylglas opal
  • Material: schlagfest
  • Einsatzbereich: Wand
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 218,03*
€ 264,17*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 268,88*
€ 268,88*
Frei Haus
ab € 224,05*
€ 270,97*
Frei Haus
ab € 226,58*
€ 273,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 230,16*
€ 277,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.