Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarleuchte 50 x 242 227 mm XSolar LH-N 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18702690
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     035730
EAN/GTIN:
     4007841035730
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Solarleuchte 50 x 242 227 mm XSolar LH-N 4000K

Die Zukunft der Hausnummernbeleuchtung. Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N, ideal für Eingangsbereiche und Hausfronten. Automatisches Licht bei Dämmerung, stromunabhängig beleuchtete Hausnummer, Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr, inklusive Hausnummern-Aufkleber.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 55,97*
€ 75,47*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 62,44*
€ 76,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,45*
€ 76,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,81*
€ 77,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 80,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.