| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18369006 Herst.-Nr.: 31530 EAN/GTIN: 9008439815302 |
| |
|
| | |
| Dämmstoffhalter DHI 10 Zur einfachen Montage von elektrischen Betriebsmitteln, der Elektrik oder von Schalterdosen auf isolierten Decken und Wänden, Mindestsetztiefe im tragfähigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtlänge DHI + 10 mm - Dämmstoffstärke. Der Dübelteil mit 50 mm muss dabei in festem Untergrund Halt finden, gerades Eindrehen, richtige Schraubengröße und keine kraftvolle Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindeart: | sonstige | Länge: | 80 mm | Tiefenmarkierung: | nein | Mit Außengewinde: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,74225* | € 106,4315* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,78075* | € 106,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,29125* | € 110,86075* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,0815* | € 120,95125* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,1075* | € 127,0185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 175 Stück (ab € 0,51595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|