Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Switch 28-Port Layer2 DGS-1210-28/ME/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabit Switch 28-Port Layer2 DGS-1210-28/ME/E
Gigabit Switch 28-Port Layer2 DGS-1210-28/ME/E
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012-18368980
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28/ME/E
EAN/GTIN:
     0790069468216
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch

Gigabit Switch 28-Port Layer2 DGS-1210-28/ME/E

Die Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen die Smart Switches die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS-1210-28 verfügt über 24 Gigabit RJ45 sowie 4 SFP Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT
4 x SFP SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 28port, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,00*
ab € 181,52*
€ 205,52*
€ 4,50*
ab € 181,59*
€ 205,61*
Frei Haus
ab € 184,16*
€ 207,69*
€ 3,50*
ab € 186,11*
€ 209,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,98*
€ 226,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,61*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,82*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,15*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 120,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.