Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Switch 28-Port, managed DN-80221-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabit Switch 28-Port, managed DN-80221-3
Gigabit Switch 28-Port, managed DN-80221-3
Artikel-Nr.:
     6012-18367819
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80221-3
EAN/GTIN:
     4016032467687
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Gigabit Switch 28-Port, managed DN-80221-3

24-Port Gigabit Layer 2 Switch 24-port + 2 combo and 2 SFP uplink port Höchste Bandbreite und Performance für professionelle Ansprüche. Optimale Verwaltungsmöglichkeiten über die Benutzeroberfläche. - 24 x 10/100/1000BaseTX Ports - 2 x Uplink RJ45/SFP Combo-Ports - 2 x SFP Uplink-Ports - 1 x RJ45-Konsolenport integriert - Layer-2 Features konfigurierbar über WebUI - Umfangreiche Layer 2 Feature für optimale Konfiguration - L2 Features: VLAN, Link-Aggregation, Port-Mirroring, Port-Trunking, SNMP Netzwerk Management, QoS-/CoS-Anwendungen, STP/RSTP/MSTP - Montage in 19"
Server- und Wandschränken möglich Die DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 Switches mit 24 x RJ45 Gigabit-Ports und 4 Uplink-Ports sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
2
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 24 port, soho switch, sfp switch digitus, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 145,09*
€ 176,23*
€ 4,99*
ab € 155,25*
€ 184,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 155,72*
€ 185,21*
€ 4,50*
ab € 160,06*
€ 188,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 199,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.