Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Steckbrücke 3,5 mm, blau 8WH9020-6JL01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18254048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206JL01
EAN/GTIN:
     4001869552903
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

10-Steckbrücke 3,5 mm, blau 8WH9020-6JL01

10-Steckbrücke 3,5mm, blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,13*
€ 181,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,36*
€ 182,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,33*
€ 182,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,05*
€ 188,33*
Frei Haus
ab € 238,48*
€ 290,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,33*
€ 224,1127
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,93*
€ 222,4467
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,56*
€ 212,4864
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,70*
€ 204,323
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,05*
€ 183,3195
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.