| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18153519 Herst.-Nr.: 10107384 EAN/GTIN: 4007686042856 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung M32x1,5 EMBFSCG-29-32-BK Der BraceFITTING aus Kunststoff mit Messingkabeleinführung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 29 mm | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | ja | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Steckanschluss | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, polyamid einschraubstutzen, einschraubstutzen, wiska wellrohrverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,09* | € 517,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,89* | € 518,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,43* | € 522,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 451,45* | € 524,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 545,14* | € 624,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,0572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|