| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17667881 Herst.-Nr.: WP300 EAN/GTIN: 4251500253281 |
| |
|
| | |
| Aufsteckwandler 300/5A 3x Kl. verdrahtet WP300 3x Aufsteckstromwandler PSA 113 300/5A 2,5VA Kl.1 30x10, EFEN Verdrahtet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 300 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,85* | € 220,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,99* | € 227,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|