Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 4000K 304431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 4000K 304431
LED-Wandleuchte 4000K 304431
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-17659221
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     304431
EAN/GTIN:
     8018367635188
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 4000K 304431

Wandeinbauleuchte mit Wandfluter Effekt, für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Transparentes Glas aus Technopolymer, UV-stabil und stoßfest. Diffusor aus temperiertem, durchsichtigem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK. Silikondichtung. LED-Versionen werden inklusive 230/240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,67*
€ 199,03*
Frei Haus
ab € 164,08*
€ 200,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,21*
€ 207,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,78*
€ 208,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310444
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.