Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch-ISS-8- SILICON ISS 8


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolierschlauch-ISS-8- SILICON ISS 8
Isolierschlauch-ISS-8- SILICON ISS 8
Artikel-Nr.:
     6012-17650753
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61760120
EAN/GTIN:
     4044773355253
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch

Isolierschlauch-ISS-8- SILICON ISS 8

Isolierschlauch INSULATING TUBE ISS 8 NR
Isolierschlauch
natur

Anwendungsgebiete: Isolierschlauch
Nutzen: Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse
Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
Gute Isolation vor starker Hitze, Kälte oder Temperaturschwankungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 mm
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,0982*
€ 1,4082*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,09982*
€ 1,40982*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,1312*
€ 1,4512*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2576*
€ 1,6076*
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,4512*
€ 1,72693
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3812*
€ 1,64363
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,1312*
€ 1,34613
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,1312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 72,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.