Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K, DALI 504-1654-12-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K, DALI 504-1654-12-40
Artikel-Nr.:
     6012-17569348
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     504-1654-12-40
EAN/GTIN:
     4053802239549
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 4000k

LED-Downlight 4000K, DALI 504-1654-12-40

Tentec3, Das Downlight als Einstieg in die bekannt hochwertige WILA-Lichttechnik, Ein Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Arbeitsplätzen als auch Verkehrswegen oder Aufenthaltsbereichen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 258,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 261,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.